Rõngastihend, vask, kuju A
DIN 7603 vaskseib kuju A
DIN7603 VASKSEIB 14X18
Toote nr 046014 18
EAN 4011231389396
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
- Vaskseibit võib kasutada kõikjal (välja arvatud mõne tugeva happega), kuna see on korrosioonikindel. Spetsiaalse eelsoojendamise abil pehmeneb vaskseibi struktuur veelgi, nii et see tihendab ka ebatasased liited.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Välisläbimõõt (d2) | 17,9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 14,2 mm |
Paksus (h1) | 1,5 mm |
Nominaalsuurus | 14 x 18 mm |
Materjal | CU |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | A |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 300 °C |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Mercedes: 007 603 014102, VW/Audi: N.013 814.1 |
Sobiv väliskeermele | 14 x 1.5 mm |
Sobiv väliskeermele (imperiaalmõõdustikus) | R 1/4 tolli |