Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend, metriline

ISO 3601-1 O-rõngas klass B NBR 70
O-RÕNGAS D3X2.0

Toote nr 046800320

EAN 4011231395540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend, metriline

Toote nr 046800320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetriline, NBR 70
  • NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C

  • Mõõtmetolerantsid vastavalt standardile DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Märkus
  • Enne paigaldamist tuleb eemaldada igasugune saaste (mustus, laastud, kiud)

  • Servad ja sisseviimistlusfaasid peavad olema tühjendatud

  • Kasutage määritud/rasvatud rõngastihendeid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d1)

3 mm

Paksus (h1)

2 mm

ISO

3601 - 1

Kinnitus

Meetriline

Materjal

NBR

Pind

PL

Shore A kõvadus

70 +/- 5

Värv

Must

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 100 °C

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Universaalne konksude komplekt 4 osa

KONKSUDE KOMPLEKT 4-OSA 165MM

Tihendite ja o-rõngaste eemaldamiseks ja paigaldamiseks, ideaalne kasutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
x 1 tk
Silikoonispray

SILIKOONSPRAY 500ML

Tagab pikaajalise kaitse, sõiduki välis- ja salongi plast-, kummi- ja metallosade säilimise ja isolatsiooni; head määrdeomadused