Rõngastihend, metriline
ISO 3601-1 O-rõngas klass B NBR 70
O-RÕNGAS D24X3.0
Toote nr 046802430
EAN 4011231395946
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
Meetriline, NBR 70
- NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C
- Mõõtmetolerantsid vastavalt standardile DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Märkus
- Enne paigaldamist tuleb eemaldada igasugune saaste (mustus, laastud, kiud)
- Servad ja sisseviimistlusfaasid peavad olema tühjendatud
- Kasutage määritud/rasvatud rõngastihendeid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 24 mm |
Paksus (h1) | 3 mm |
ISO | 3601 - 1 |
Kinnitus | Meetriline |
Materjal | NBR |
Pind | PL |
Shore A kõvadus | 70 +/- 5 |
Värv | Must |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 100 °C |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!