Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend, metriline

ISO 3601-1 O-rõngas klass B NBR 70
O-RÕNGAS D12X2.5

Toote nr 046801225

EAN 4011231395724

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend, metriline

Toote nr 046801225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Meetriline, NBR 70
  • NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C

  • Mõõtmetolerantsid vastavalt standardile DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Märkus
  • Enne paigaldamist tuleb eemaldada igasugune saaste (mustus, laastud, kiud)

  • Servad ja sisseviimistlusfaasid peavad olema tühjendatud

  • Kasutage määritud/rasvatud rõngastihendeid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d1)

12 mm

Paksus (h1)

2,5 mm

ISO

3601 - 1

Kuju

Meetriline

Materjal

NBR

Pind

PL

Shore A kõvadus

70 +/- 5

Värv

Must

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 100 °C

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Universaalne konksude komplekt 4 osa

KONKSUDE KOMPLEKT 4-OSA 165MM

Tihendite ja o-rõngaste eemaldamiseks ja paigaldamiseks, ideaalne kasutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades.
x 1 tk
Silikoonispray

SILIKOONSPRAY 500ML

Tagab pikaajalise kaitse, sõiduki välis- ja salongi plast-, kummi- ja metallosade säilimise ja isolatsiooni; head määrdeomadused