Rõngastihend, imperial NBR 70
ISO 3601-1 O-rõngas NBR
O-RÕNGAS D 9.2 5X1.78
Toote nr 0468925
EAN 4011231397216
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
- NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C
- Suurustolerantsid vastavalt DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Märkus
- Enne paigaldamist tuleb eemaldada igasugune saaste (mustus, laastud, kiud)
- Servad ja sisseviimistlusfaasid peavad olema tühjendatud
- Kasutage määritud/rasvatud rõngastihendeid
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d1) | 9,25 mm |
Paksus (h1) | 1,78 mm |
ISO | 3601 - 1 |
Kinnitus | Inglise süsteem |
Materjal | NBR |
Pind | PL |
Shore A kõvadus | 70 +/- 5 |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 100 °C |
RoHS nõuetele vastav | Jah |