Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend, imperial NBR 70

ISO 3601-1 O-rõngas NBR
O-RÕNGAS D 17.1 3X2.62

Toote nr 04681713

EAN 4011231396523

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend, imperial NBR 70

Toote nr 04681713

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C

  • Suurustolerantsid vastavalt DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Märkus
  • Enne paigaldamist tuleb eemaldada igasugune saaste (mustus, laastud, kiud)

  • Servad ja sisseviimistlusfaasid peavad olema tühjendatud

  • Kasutage määritud/rasvatud rõngastihendeid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d1)

17,13 mm

Paksus (h1)

2,62 mm

ISO

3601 - 1

Kinnitus

Inglise süsteem

Materjal

NBR

Pind

PL

Shore A kõvadus

70 +/- 5

Temperatuurikindlus min/max

-30 to 100 °C

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave