Rõngastihend, imperial NBR 70
ISO 3601-1 O-rõngas NBR
O-RÕNGAS D 12.3 7X2.62
Toote nr 04681237
EAN 4011231396431
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
- NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C
- Suurustolerantsid vastavalt DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Märkus
- Enne paigaldamist tuleb eemaldada igasugune saaste (mustus, laastud, kiud)
- Servad ja sisseviimistlusfaasid peavad olema tühjendatud
- Kasutage määritud/rasvatud rõngastihendeid
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Siseläbimõõt (d1) | 12,37 mm | 
| Paksus (h1) | 2,62 mm | 
| ISO | 3601 - 1 | 
| Kuju | Inglise süsteem | 
| Materjal | NBR | 
| Pind | PL | 
| Shore A kõvadus | 70 +/- 5 | 
| Temperatuurikindlus min/max | -30 to 100 °C | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah |