Rõngastihend
DIN 7603 massiivne vaskseib, tüüp C
DIN7603 MASS.26X32 VASKSEIB
Toote nr 046226 32
EAN 4045989100385
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
DIN 7603, vaskseib
- Saab kasutada kõikjal tänu korrosioonikindlusele, välja arvatud seal, kus on tugevad happed
- Pehmema struktuuriga ja rõhu all pehmemad, kohanduvad paremini kinnitatavate detailide ebatasaste pindadega
Märkus
Vaskseibide kasutamisel mõõtke kindlasti nii siseläbimõõtu kui ka välisläbimõõtu; kitsenemise korral on olulisem siseläbimõõt, sest 10 x 14 või isegi 10 x 16 võib olla sama otstarbega kui 10 x 12
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Vaskseibid on siledate pindadega lamedad tihendid. Neid kasutatakse torustike liitmike hermeetiliseks tihendamiseks.
Neid kasutatakse peamiselt kütuse- ja õlitorude, mootoriplokkide ja silindripeade kinnituste jaoks kõikide diiselmootorite juures, kõikide sissepritsesüsteemide ning kõikide hüdrauliliste süsteemide ja mootoripumpade juures
Välisläbimõõt (d2) | 32 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 26 mm |
Paksus (h1) | 2,5 mm |
Materjal | CU |
Vorm | Ümar |
DIN | 7603 |
Max. temperatuurikindlus | 900 °C |