Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngastihend

DIN 7603 massiivne vaskseib, tüüp C
DIN7603 MASS.22X27 VASKSEIB

Toote nr 046222 27

EAN 4045989100361

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngastihend

Toote nr 046222 27

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7603, vaskseib
  • Saab kasutada kõikjal tänu korrosioonikindlusele, välja arvatud seal, kus on tugevad happed

  • Pehmema struktuuriga ja rõhu all pehmemad, kohanduvad paremini kinnitatavate detailide ebatasaste pindadega
Märkus

Vaskseibide kasutamisel mõõtke kindlasti nii siseläbimõõtu kui ka välisläbimõõtu; kitsenemise korral on olulisem siseläbimõõt, sest 10 x 14 või isegi 10 x 16 võib olla sama otstarbega kui 10 x 12

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Vaskseibid on siledate pindadega lamedad tihendid. Neid kasutatakse torustike liitmike hermeetiliseks tihendamiseks.


Neid kasutatakse peamiselt kütuse- ja õlitorude, mootoriplokkide ja silindripeade kinnituste jaoks kõikide diiselmootorite juures, kõikide sissepritsesüsteemide ning kõikide hüdrauliliste süsteemide ja mootoripumpade juures

Välisläbimõõt (d2)

27 mm

Siseläbimõõt (d1)

22 mm

Paksus (h1)

2 mm

Materjal

CU

Vorm

Ümar

DIN

2093

Max. temperatuurikindlus

900 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave