Rõngas-splint
Tsingitud teras kollane 3517050303
RÕNGAS-SPLINT 6
Toote nr 04726
EAN 4011231401739
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
Teras, kollane tsingitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 6 mm |
Siseläbimõõt (d2) | 41 mm |
Pikkus (l1) | 42 mm |
Standardid | WN 472 |
Materjal | Teras |
Pind | A2C |
RoHS nõuetele vastav | Ei |