Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngas splint

Rõngas-splint terasest, tsinkpinnakate kollase passiv.
RÕNGAS-SPLINT 10.5MM LUKUSTUSEGA

Toote nr 04729105

EAN 4011231401791

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngas splint

Toote nr 04729105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Stantsitud teras, tõmbetugevus 1200–1400 N/mm², tsingitud teras, kollane passiveeritud
  • Maksimaalne kinnitusjõud

  • Kaitseriiv

  • Täiendav ava kinnitusketi kinnitamiseks

  • Kroom(VI)vaba pinnakate
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

10,5 mm

Pikkus (l1)

66 mm

Muu standard

WN 472

Materjal

Teras

Pind

DSPG

Min/max tõmbetugevus

1200-1400 N/mm²

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave