Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngakujuline pressitud kaablikinnitus DIN 46234 ja sarnased

Pressitud kaablikinnitus
KAABLIKING 35MM²/M6 DIN46234

Toote nr 09676356

EAN 4024835133531

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngakujuline pressitud kaablikinnitus DIN 46234 ja sarnased

Toote nr 09676356

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (Nõutav väljatõmbekatse abil).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6

Traadi ristlõige

35 mm²

Ääriku ava

M6

Nominaalsuurus

6 - 35

Juhtme läbimõõt (d1)

9,0 mm

Ava läbimõõt (d2)

6,5 mm

Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l)

26 mm

Hülsi pikkus

12 mm

Laius (b)

15 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave