Rõngakujuline pressitud kaablikinnitus DIN 46234 ja sarnased
Pressitud kaablikinnitus
KAABLIKING 35MM²/M12 DIN46234
Toote nr 096763512
EAN 4024835133524
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
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (Nõutav väljatõmbekatse abil).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6
![]() | |
Traadi ristlõige | 35 mm² |
Ääriku ava | M12 |
Nominaalsuurus | 12 - 35 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 9,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 13,0 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l) | 31 mm |
Hülsi pikkus | 12 mm |
Laius (b) | 22 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |