Rõngakujuline pressitud kaablikinnitus DIN 46234 ja sarnased
Pressitud kaablikinnitus
KAABLIKING 1,5MM²/M4 DIN46234
Toote nr 09676024
EAN 4024835133135
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
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (Nõutav väljatõmbekatse abil).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6
![]() | |
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Ääriku ava | M4 |
Nominaalsuurus | 4 - 2,5 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 2,3 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 4,3 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l) | 11,8 mm |
Hülsi pikkus | 4,8 mm |
Laius (b) | 8 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |