Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased
KAABLIKING 70MM²/M12 DIN46234
Toote nr 096767012
EAN 4024835133616
Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Andmelehed(X)
Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6
![]() | |
Traadi ristlõige | 70 mm² |
Ääriku ava | M12 |
Nominaalsuurus | 12 - 70 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 13,0 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 13,0 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l) | 38 mm |
Hülsi pikkus | 18 mm |
Laius (b) | 22 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |