Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased

KAABLIKING 70MM²/M10 DIN46234

Toote nr 096767010

EAN 4024835133609

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased

Toote nr 096767010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajadusel väljatõmbekatse abil).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6

Traadi ristlõige

70 mm²

Ääriku ava

M10

Nominaalsuurus

10 - 70

Juhtme läbimõõt (d1)

13,0 mm

Ava läbimõõt (d2)

10,5 mm

Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l)

38 mm

Hülsi pikkus

18 mm

Laius (b)

22 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave