Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased
KAABLIKING 6MM²/M10 DIN46234
Toote nr 096760610
EAN 4024835133234
Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Andmelehed(X)
Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6
![]() | |
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Ääriku ava | M10 |
Nominaalsuurus | 10 - 6 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 3,6 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 10,5 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l) | 21 mm |
Hülsi pikkus | 6 mm |
Laius (b) | 18 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |