Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased
KAABLIKING 16MM²/M5 DIN46234
Toote nr 09676165
EAN 4024835133401
Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Andmelehed(X)
Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6
![]() | |
Traadi ristlõige | 16 mm² |
Ääriku ava | M5 |
Nominaalsuurus | 5 - 16 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 5,8 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 5,3 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l) | 20 mm |
Hülsi pikkus | 10 mm |
Laius (b) | 11 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |