Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased

KAABLIKING 10MM²/M10 DIN46234

Toote nr 096761010

EAN 4024835133289

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõngaga pressitav kaabliking DIN 46234 ja sarnased

Toote nr 096761010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajadusel väljatõmbekatse abil).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Mitmejuhtmelistele, peenike ja väga peenikese vaskjuhtmetele, nagu need vastavad DIN EN 60228 klassidele 2, 5 ja 6

Traadi ristlõige

10 mm²

Ääriku ava

M10

Nominaalsuurus

10 - 10

Juhtme läbimõõt (d1)

4,5 mm

Ava läbimõõt (d2)

10,5 mm

Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l)

21 mm

Hülsi pikkus

8 mm

Laius (b)

18 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave