Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõhuregulaator sambaga

Rõhuregulaator sambaga
RÕHUREGULAATOR ARGOON

Toote nr 0984917520

EAN 4053479983431

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõhuregulaator sambaga

Toote nr 0984917520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobivus:


  • Argoon, segugaasid.

Regulaatorid vastavad standardile ISO TR 2503 EN 585.


Ühe või kahe mõõtekella/sambaga rõhuregulaator, olenevalt kasutatavast gaasist


Manomeetri diameeter 63 mm.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

G 1/4 tolli

Varjestusgaas

Argoon

Manomeetri ekraan

30 l/min

Voolikuühenduse läbimõõt

6,3 mm

Töörõhk

4 bar

Toote kaal (ühiku kohta)

1075,000 g

ISO

2503

Läbimõõt

63 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave