Rõhuregulaator + manomeeter MX2 12 baari
Rõhuregulaator MX2 seeria Camozzi
RÕHUREGULAATOR 1/2
Toote nr 0699009208
EAN 8051707425964
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
MX2 rõhuregulaator suurustes 3/8" ja 1/2"
- Täpne rõhu reguleerimine
- Integreeritud manomeeter
- Modulaarne, lai kombineeritav sortiment
- Sisendrõhu vahemik: 0–16 baari
- Väljundrõhu vahemik: 0–12 baari
- Standardne filtrimine 25 μm
- Voolukiirus 6,500 l/min
- Kasutusnäited: Tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid
MärkusToode 0699 009 212 postimüügi teel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Konstruktsiooni suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Ühenduskeere | 1/2 tolli |
Vooluhulk | 6100 l/min |
Min/max töörõhk | 0-10 bar |