Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõhuregulaator

Rõhuregulaator
RÕHUREGULAATOR VEDELGAAS, PROPAAN

Toote nr 0984917525

EAN 4053479983486

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõhuregulaator

Toote nr 0984917525

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastab standardile DIN EN ISO 2503
Märkus

Voolukiirust reguleeritakse sulgventiililt.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Ühenduskeere

G 3/8 tolli

Varjestusgaas

Propaan

Manomeetri ekraan

0-16 baari

Voolikuühenduse läbimõõt

6,3 mm

Töörõhk

4 bar

Toote kaal (ühiku kohta)

1275,000 g

ISO

2503

Läbimõõt

63 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave