Rõhuregulaator MD 10 baari
Camozzi MD seeria rõhuregulaator
RÕHUREGULAATOR 1/4
Toote nr 0699009104
EAN 4062856499892
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
MD1 rõhuregulaator 1/4"
- Täpne rõhu reguleerimine
- Modulaarne, väikesed välismõõdud, suur sortiment
- Sisendrõhu vahemik 0 kuni 16 baari
- Väljundrõhu vahemik 0,5 kuni 10 baari
- Standardne filtrimine 25 μm
- Voolukiirus 1,800 l/min
- Kasutusalad: pneumaatilised vaadipumbad, tungrauad, plastpressid, lõiketarvikud jms.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Konstruktsiooni suurus | 1 (1/4 tolli) |
Ühenduskeere | 1/4 tolli |
Vooluhulk | 1800 l/min |
Min/max töörõhk | 0-16 bar |