Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rõhukindel tõmbeneet, lameda peaga

ISO 15973 ümarpea alumiinium/teras
TÕMBNEET AL RÕHUK.Ø4.8X13MM ISO15973

Toote nr 514674813

EAN 4059609231939

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rõhukindel tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 514674813

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium. Nael: Katteta teras
  • Suletud hülsi osa

  • Väga paks needi kere sein tänu õhemale needi naelaosale, mis tagab suure nihketugevuse

  • Silindri kujuga hülsi osa

  • Õhu- ja pritsveekindel neetimine
Märkus

Järgida EN ISO 15973 määratletud suuruseid ja tolerantse.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1)

4,8 x 13 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,1 mm

Pea kõrgus (k1)

2,0 mm

Min/max haarde vahemik

6,5-8,0 mm

Hülsi materjal

Alumiinium

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

15973

Puuriava läbimõõt

5,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

2200 N

Tõmbe murdekoormus

3100 N

Pea tüüp

Kuppelpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele