Rõhukindel tõmbeneet, lameda peaga
ISO 15973 ümarpea alumiinium/teras
TÕMBNEET AL RÕHUK. Ø3,2X6,5 ISO15973
Toote nr 514673265
EAN 4059608973830
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
Hülss: Alumiinium. Nael: Katteta teras
- Suletud hülsi osa
- Väga paks needi kere sein tänu õhemale needi naelaosale, mis tagab suure nihketugevuse
- Silindri kujuga hülsi osa
- Õhu- ja pritsveekindel neetimine
Märkus
Järgida EN ISO 15973 määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 6,7 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,3 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,5-2,0 mm |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Torni pind | Pinnakatteta |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 15973 |
Puuriava läbimõõt | 3,4 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1100 N |
Tõmbe murdekoormus | 1450 N |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!