Ristkülikukujuline pistik GPN 270 R
Sissesurutav pistik GPN 270 R
PLASTKORK SQUAR-GPN270-R-6030-MUST
Toote nr 0598276030
EAN 4045727701706
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
Kaitseb profiiltorusid kahjustuste ja mustuse eest.
Tugevdatud peaosa talub suuremaid koormusi ja ribid tagavad selle kindlalt torule kinnitumise.
Kandilistel pistikutel on teraline peapind ja küljeprofiil, mis tagavad kvaliteetse välimuse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Profiili pikkus (A) | 60 mm |
Profiili laius (F) | 30 mm |
Sobib torule paksusega (T) | 1,5 - 2 mm |
Kõrgus (M) | 19 mm |
Sisestussügavus (H) | 14 mm |
Muu standard | GPN 270 |
Materjal | LLDPE |
Värv | Must |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 70 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 90 °C |