Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ristjoonelaser CLL 18

Ristjoonelaser CLL 18
CLL18 LASERLIIN

Toote nr 5709300021

EAN 4056807507408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ristjoonelaser CLL 18

Toote nr 5709300021

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isetasakaalustuv laserliin sise- ja välitingimustes kasutamiseks hästi nähtavate punaste laserjoontega

Punane laserjoon


  • Hästi nähtavad punased laserjooned

  • Eriti pikad, peened ja samas teravad jooned tänu laserkiire suurtele väljumisavadele

  • Automaatne jälgimine välistab tasakaalustamisvead. Kui isetasakaalustamisvahemik ületatakse, hakkavad laserkiired vilkuma


Lihtne kasutada


  • Isetasakaalustamine sekunditega kiireks joondamiseks

  • Saab kasutada ka pikkade vahemaade puhul, kasutades laserkiirte tuvastamiseks universaalset vastuvõtjat LRU 18, mis on saadaval eraldi

  • Lihtne kasutada ühe nupu abil, millega saab kõik liinid kiiresti sisse ja välja lülitada

  • Laserit saab kinnitada laeprofiilide ja 1/4 ja 5/8 tollise statiivi külge, kasutades lisavarustusena saadavat CLL-A universaalne kinnitus

  • Tugeva magnetiga CLL-A adapter abil (kuulub tarnekomplekti) saab hõlpsasti kinnitada mis tahes magnetilise pinna külge

  • Pikk akukestus katkematuks tööks

  • Vastupidav korpus on kaitstud tolmu ja veepritsmete eest kasutamiseks rasketes tingimustes


Paindlik kasutamine


  • Pidev töö tänu võimsale Li-ioonakule, mida saab isegi töö ajal laadida

  • Seadet saab kasutada ka leelispatareidega, kasutades komplektis sisalduvat patareihoidikut
Märkus

Sobib kasutamiseks sise- ja välitingimustes

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Laserliini saab kasutada erinevates kasutuskohtades, nii siseruumides kui ka väljas. Sobib ideaalselt ehitustöödel, remonditöödel, plaatide ja kipsplaatide paigaldamisel ning mööbli ja riiulite paigaldamisel

Laseri kategooria

2

Tasandusmõõtmise täpsus (+/- pikkuse kohta)

2 mm/10m

Isetasandumise vahemik (+/-)

4 Degree

Ulatus ilma vastuvõtjata

25 m

Vahemik koos vastuvõtjaga

80 m

Temperatuuritingimused min

-10 °C

Max temperatuuritingimused

50 °C

Pikkus

115 mm

Laius

65 mm

Kõrgus

100 mm

IP kaitseklass

IP 54

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Laetav aku / aku kestus

Kuni 44 tundi

Ristjoonelaser CLL 18 kaasas:
Target, laser
1 x
Target, laser

TARG-MLL12-CLL11-PLL11

Kogus: 1 x
Battery holder CLL18-PLL18-CLG18
1 x
Battery holder CLL18-PLL18-CLG18

BTRYHOLD-CLL18/PLL18/CLG18

Kirjeldus: For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
Kogus: 1 x
1 x
CLL-A universaalne kinnitus

LASERL.UNIV.HOID. CLL-A CLL18 CLG18

Kirjeldus: Kvaliteetne magnetkinnitus CLL 18, CLLG18, MLPG 22 ja MLPR 22 rist- ja joonlaserite kinnitamiseks WM 1 seinakinnitusele
Kogus: 1 x
1 x
Aku CLL 18, CLG 18 ja PLL 18 jaoks

LI-ION AKU LASERLIINILE

Kirjeldus: Kvaliteetne liitiumioonaku rist- ja liinilaseritele CLL 18 ja CLG 18, samuti punkt liinilaserile PLL 18.
Kogus: 1 x
1 x
Laadimiskaabel

LAADIJA CLL18 PLL18 JA CLG18-LE

Kirjeldus: Kvaliteetne laadija CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 ja MLPR 22 ristjoonlaserite jaoks
Kogus: 1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C
1 x
Plastic bag for laser CLL18/PLL18/C

PLABG-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Kirjeldus: High-quality bag for cross and line lasers CLL 18 and CLLG 18, as well as dot laser PLL 18.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Statiiv valmistatud alumiiniumist

STATIIV 95-220CM

Kvaliteetne alumiiniumstatiiv sise- ja välitingimustes kasutamiseks
x 1 tk
Universal laser receiver LRU 22

LASERLIINI VASTUVÕTJA LRU22

Universal receiver with millimetre indicator for red and green rotary laser levels and line lasers