Riputussiin Kapiriputile
Riputussiin kapiriputile SH
MÖÖBLI RIPUTUSSIIN 125MM
Toote nr F155145208
EAN 4046777922202
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
- Kindel seinakinnitus, sisseehitatud tõstelukk koos kapiriputiga SH-64
Märkus
Kontrollige esmalt siinide mõõtusid! Lubatud on kõrvalekalded üksikutes suurustes kuni 0,5 mm.
Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes tehnilisi muudatusi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | Teras |
Pind | ZN |
Kõrgus | 28,5 mm |
Laius | 5,5 mm |
Pikkus | 125 mm |
Ava kaugus | 32 mm |
Sobib kapi riidepuuks | SH 64 |