Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Riputusrõngas

Riputusrõngas, tsingitud valu
RIPUTUSRÕNGAS M8 Ø9

Toote nr 08621189

EAN 4011231793056

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Riputusrõngas

Toote nr 08621189

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ainult teiseseks kinnitamiseks



Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Märkus

Valutsinki ei tohi kuumutada üle 80°C.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Võimalik on riputada perforeeritud terasribasid, kui kinnitada kruviga kinnitusaas torude paigaldamisel paigaldussiiniga.

  • Kinnitussiinide, vasarpeapoltide, kinnitusaasade ja perforeeritud ribade riputamine

Materjal

Survevalu tsink

Pikkus (L)

38 mm

Laius (B)

17,5 mm

Ava läbimõõt (RL)

9 mm

Ühenduskeere (G)

M8

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Vastupidavus sirgjoonel

2 kN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave