Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Riputi DIN 15112 vastav

Riputi
RIPUTI 0.5-2.0KG

Toote nr 071593812
EAN 4050382224446
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Riputi DIN 15112 vastav

Toote nr 071593812

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevad ja vastupidavad kõrgkvaliteetsed riputid reguleeritava kandevahemiku ja kaitsereelinguga

Riputid on ideaalne abivahend montaažitöödel või tootmises ning aitavad tagada töökohas korrastatuse, ohutuse ja optimaalse ergonoomika



Korpus on valmistatud löögikindlast plastist; trossi trummel on valmistatud kulumiskindlast plastist. Kõrgtugevast eriterasest valmistatud vedru


Pikk kasutusiga ja kõrge turvategur



Riputi- ja koormuse kinnitus kvaliteetsete lukustuskonksudega


Mugav ja usaldusväärne riputi enda kinnitus ja selle külge kinnitatud tööriist



Riputid säästavad aega ja raha, kaitstes samal ajal ka kasutajat


Suurem tootlikkus ja väiksem koormus kasutajale

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tõstevõime (tehaseseadistus)

2 kg

Min/max kandevõime

0,5-2 kg

Maksimaalne kaabli väljatõmbepikkus

2.5 m

Korpuse materjal

Spetsiaalne plastik

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave