Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ring connector

Ring connector
VEEKINDEL AVAGA OTSIK PUNANE M4

Toote nr 0555511104

EAN 4046777535150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ring connector

Toote nr 0555511104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,5-1,5 mm²

Värv

Punane

Ääriku ava

M4

Dielektriline tugevus

30 kV/mm

IP kaitseklass

IP 67

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

300 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
x 1 tk
Piezosüütega gaasipõleti WGLG 100

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina