Ring connector
Ring connector
VEEKINDEL AVAGA OTSIK KOLLANE M4
Toote nr 0555511404
EAN 4046777535426
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
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Ääriku ava | M4 |
Dielektriline tugevus | 30 kV/mm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 300 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!