Ring connector
Ring connector
TERMO KAHANEV OTSIK SININE M8
Toote nr 05559112
EAN 4011231456661
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
Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Ääriku ava | M8 |
Dielektriline tugevus | 30 kV/mm |
IP kaitseklass | IP 67 |
Min/max temperatuuritingimused | -55 to 125 °C |
Min. kokkutõmbumistemperatuur | 100 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!