Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ring connector

Ring connector
TERMO KAHANEV OTSIK SININE M6

Toote nr 05559102

EAN 4011231456630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ring connector

Toote nr 05559102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Värv

Sinine

Ääriku ava

M6

Dielektriline tugevus

30 kV/mm

IP kaitseklass

IP 67

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

100 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Piezosüütega gaasipõleti WGLG 100

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina