Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ring connector

Ring connector
TERMO KAHANEV OTSIK SININE M10

Toote nr 05559122
EAN 4011231456692
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ring connector

Toote nr 05559122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Värv

Sinine

Ääriku ava

M10

Dielektriline tugevus

30 kV/mm

IP kaitseklass

IP 67

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

100 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
WGLG 100 isesüttiv gaasipõleti

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina
x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave