Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ring connector

Ring connector
TERMO KAHANEV OTSIK KOLLANE M6

Toote nr 055591644

EAN 4053479785349

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ring connector

Toote nr 055591644

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Semi-transparent heat shrink tubing allows for an easy visual inspection of the connection
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Värv

Kollane

Ääriku ava

M6

Min/max temperatuuritingimused

-55 to 125 °C

Min. kokkutõmbumistemperatuur

180 °C

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Piezosüütega gaasipõleti WGLG 100

GAASIPÕLETI WGLG 100

Käepärane universaalseade: võib kasutada jootekolvi või kuumapuhurina