Riiuliplaat
Riiuliplaat Basic riiulile
LAORIIUL BASIC RIIULIPLAAT 300MM
Toote nr 0957589005
EAN 4056807492742
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
Tugevad riiulid keskmise koormuse jaoks, mis on mõeldud põhiliste baas- ja jätkuriiulite laiendamiseks
- Terasriiul, millel on neli kandurit
- Serva kõrgus: 40 mm, perforeeringuga lisatarvikute jaoks
- Lihtne paigutamine kandurite abil (saab paigaldada ilma tööriistadeta)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Paigaldage kaasasolevad kandurid soovitud kõrgusel riiuliraamidesse ja asetage riiulid kanduritele.
Juhised
Paigaldage kaasasolevad kandurid soovitud kõrgusel riiuliraamidesse ja asetage riiulid kanduritele.
Laius | 1000 mm |
Kõrgus | 40 mm |
Sügavus | 300 mm |
Materjal | Terasplaat |
Pind | ZN |
Värv | 0 - ei ole kohaldatav |
Kandevõime | 150 kg |