Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Riiulikandur Kappidele ja riiulitele

Riiulikandur
RIIULIKANDUR 250X300MM

Toote nr 0683361505
EAN 4058794062854
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Riiulikandur Kappidele ja riiulitele

Toote nr 0683361505

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mitmekülgne
Märkus

Paigaldusotsik: Lühike külg = sahtel, pikk külg = kinnitamiseks seinale

Võib teha tehnilisi muudatusi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

LAC

Värv

Valge

Ava läbimõõt

4.4 mm

Kandevõime paari kohta

45 kg

Kõrgus (H)

292 mm

Laius (B)

42 mm

Sügavus (T)

230 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave