Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Riiulikandur Kappidele ja riiulitele

Riiulikandur
RIIULIKANDUR 200X250MM

Toote nr 0683361504
EAN 4058794062847
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Riiulikandur Kappidele ja riiulitele

Toote nr 0683361504

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mitmekülgne
Märkus

Paigaldusotsik: Lühike külg = sahtel, pikk külg = kinnitamiseks seinale

Võib teha tehnilisi muudatusi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

LAC

Värv

Valge

Ava läbimõõt

4.4 mm

Kandevõime paari kohta

35 kg

Kõrgus (H)

241 mm

Laius (B)

39 mm

Sügavus (T)

180 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave