Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Riiulikandur Kappidele ja riiulitele

Riiulikandur
RIIULIKANDUR 150X200MM

Toote nr 0683361503
EAN 4058794062823
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Riiulikandur Kappidele ja riiulitele

Toote nr 0683361503

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mitmekülgne
Märkus

Paigaldusotsik: Lühike külg = sahtel, pikk külg = kinnitamiseks seinale

Võib teha tehnilisi muudatusi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Pind

LAC

Värv

Valge

Ava läbimõõt

4.4 mm

Kandevõime paari kohta

40 kg

Kõrgus (H)

191 mm

Laius (B)

39 mm

Sügavus (T)

127 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave