Riiulikandur Kappidele ja riiulitele
Riiulikandur
RIIULIKANDUR 125X150MM
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Mitmekülgne
Märkus
Paigaldusotsik: Lühike külg = sahtel, pikk külg = kinnitamiseks seinale
Võib teha tehnilisi muudatusi
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | LAC |
Värv | Valge |
Ava läbimõõt | 4.4 mm |
Kandevõime paari kohta | 30 kg |
Kõrgus (H) | 140 mm |
Laius (B) | 34 mm |
Sügavus (T) | 110 mm |