Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Riiuli osa ORSY® 1 riiulisüsteem

ORSY karpide moodul, riiul, 3-riiulit
ORSY KARPIDE MOODUL (PUNANE)

Toote nr 096193

EAN 4024835626224

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Riiuli osa ORSY® 1 riiulisüsteem

Toote nr 096193

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ORSY pappkarpide standardkomponent
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

ORSY pappkarpidele


Vastupidav ja praktiline Würthi standardpakend kõigi DIN- ja standardosade, ankrute, väikeste osade jne jaoks.

Värv

Traffic red RAL 3020

Laius

536 mm

Sügavus

340 mm

Kõrgus

520 mm

Pind

PWD

Materjal

ST

Riiulite vaheline kaugus

115 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

6000,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave