Riiul tuubidele
ORSY süsteemi moodul tuubidele
ORSY 310ML TUUBIDE MOODUL
Toote nr 0961940006
EAN 4058794081442
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
8 lahtriga 310 ml tuubidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Traffic red RAL 3020 |
Laius | 536 mm |
Sügavus | 340 mm |
Kõrgus | 520 mm |
Pind | PWD |
Materjal | ST |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5120,000 g |