Riiul suurus 4 ja 5 hoiukastidele
ORSY süsteemi riiul hoiukastidele suurusega 4/5
ORSY MOODUL KARPIDELE NR.4/5
Toote nr 09619345
EAN 4038898038139
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
24 suurus 4 hoiukasti ja 36 suurus 5 hoiukasti paigaldamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Traffic red RAL 3020 |
Laius | 536 mm |
Sügavus | 340 mm |
Kõrgus | 520 mm |
Pind | PWD |
Materjal | ST |
Riiulite vaheline kaugus | 116 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 6700,000 g |