Riidest lihvlint alumiiniumoksiid
Lihvlint
LIHVHÜLSS 60X30 KAR.80
Toote nr 0589160302
EAN 4011231492553
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
Sünteetilise vaiguga liidetud
- Tsentrifugaaljõud tagab lihvlindi paigalpüsimise
- Äärmiselt elastne lihvlint tänu liimaine elastsusele
- Külmlihvimine tagab, et materjal ei tuhmu
- Tänu paindlikkusele ja painduvale liikumisele saab töödelda isegi jooteid
- Valuvaike ja täiteaineid saab hästi töödelda sobiva jämedusega teraga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sepistatud teras, tempermalmist, hall malm, süsinikteras, sügavtõmmatud teras, terasriba, Cr-Ni ja muud roostevabad terased, värvilised metallid, puit, valuvaik, täiteaine.
![]() | |
Läbimõõt (d1) | 60 mm |
Laius (l1) | 30 mm |
Võre suurus | 80 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!