Rihveldatud reguleerimiskruvi, madal profiil
DIN 653 teras 5.8 tsingitud
DIN653 M6X40 ZN 5.8 RIHVELPEA KÄSIKRUVI
Toote nr
022466 40
EAN 4045727266922
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 653, tsingitud teras 5.8, (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M6 |
Pikkus (h1) | 40 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 24 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5 mm |
Standardid | DIN 653 |
Vorm | Madal |
Materjal | ST |
Omadusklass | 5.8 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Rihveldatud pea |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |