Rihveldatud reguleerimiskruvi, madal profiil DIN 653, A1 roostevaba teras, kuju B
DIN 653 A2 roostevaba teras
DIN653 M6X25 A1 RIHVELPEAGA KÄSIKRUVI
Toote nr 02242625
EAN 4057709894146
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M6 |
Pikkus (h1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 24 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5 mm |
Standardid | DIN 653 |
Vorm | Madal, B |
Materjal | A1 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Rihveldatud pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Sisemine ketas | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |