Rihveldatud reguleerimiskruvi, madal profiil DIN 653, A1 roostevaba teras, kuju B
DIN653 B M6X20 A1 RIHVELPEAGA KÄSIKRUVI
Toote nr 02242620
EAN 4046777718300
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M6 |
Pikkus (h1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 24 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5 mm |
Standardid | DIN 653 |
Kuju | Madal, B |
Materjal | A1 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Rihveldatud pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 14 mm |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |