Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Rihveldatud reguleerimiskruvi, kõrge profiil DIN 464, A1 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 464 pinnakatteta A1 roostevaba teras
DIN464 REGULEERIMISKRUVI M5X30 A1

Toote nr 010165 30

EAN 4057708241460

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Rihveldatud reguleerimiskruvi, kõrge profiil DIN 464, A1 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 010165 30

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d)

M5

Võlli läbimõõt (d1)

10 mm

Pikkus (l1)

30 mm

Pea läbimõõt (dk)

20 mm

Pea kõrgus (k1)

4 mm

Standardid

DIN 464

Materjal

A1

Omadusklass

50

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

Kõrge

Pea tüüp

Rihveldatud pea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Käega

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave