Rihveldatud reguleerimiskruvi, kõrge profiil DIN 464, A1 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 464 pinnakatteta A1 roostevaba teras
DIN464 REGULEERIMISKRUVI M5X12 A1
Toote nr 010165 12
EAN 4048539820153
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M5 |
Võlli läbimõõt (d1) | 10 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 20 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Standardid | DIN 464 |
Materjal | A1 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | Kõrge |
Pea tüüp | Rihveldatud pea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Käega |
Otsik | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Samm | 0,8 mm |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Osaline keere |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |